Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
オイル・ウィンドー/オイル・レベルの目盛なし
温度範囲(℃)
-20~70
材質
シールリング:NBR/耐油・耐ガソリン性、反射板:プラスティック/白、リング・ナット:アルミニウム、オイルサイトグラス:プレキシグラスPMMA/透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法e(mm)
寸法l1(mm)
寸法x(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45484898
22860.0016
9
20
9
16
25
M16×1
2.2
25
21
3.5
約15
¥
3,279
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45484907
22860.0022
18
28
10
22
35
M22×1
3
35
30
4.5
約15
¥
3,538
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45484916
22860.0032
33
38
12
32
45
M33×1
3
45
40
5.5
約18
¥
3,957
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45484925
22860.0050
87
58
14
50
64
M50×1
3
64
58.5
5.5
約22
¥
7,106
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください