Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
オイル・ウィンドー/オイル・レベルの目盛付
温度範囲(℃)
-20~70
材質
シールリング:NBR/耐油・耐ガソリン性、反射板:プラスティック/白、リング・ナット:アルミニウム、オイルサイトグラス:プレキシグラスPMMA/透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法x(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45484934
22860.0116
8.9
20
9
16
25
M16×1
2.2
25
21
5
3.5
約 15
¥
3,618
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45484943
22860.0122
18
28
10
22
35
M22×1
3
35
30
6
4.5
約 15
¥
3,877
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45484959
22860.0132
33
38
12
32
45
M33×1
3
45
40
8
5.5
約 18
¥
4,237
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45484968
22860.0150
86
58
14
50
64
M50×1
3
64
58.5
10
5.5
約 22
¥
7,350
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください