曜日別特売

T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし

T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548585323010.00512.34.696.53
315
309
340(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548588723010.00613.45.61084
330
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548591423010.00818.37.613106
350
339
373(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548594823010.0101139.615126
370
359
395(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548596623010.0103149.615126
405
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548599323010.01212011.618147
380
369
406(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548601823010.01232311.618147
455
449
494(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548604523010.01413413.622168
430
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548606323010.01433713.622168
499
489
538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548610623010.01614915.625189
544
529
582(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548612423010.01635415.625189
654
629
692(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548617623010.01816817.6282010
654
639
703(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548619423010.01837417.6282010
849
829
912(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548625523010.020110819.6322412
1,073
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548627323010.020311619.6322412
1,078
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548631623010.022114921.6352814
1,218
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548633423010.022316321.6352814
1,482
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548638623010.024122123.6403216
1,966
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548640423010.024323723.6403216
2,336
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548644723010.028133027.6443618
2,156
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548652623010.036158535.5544422
5,409
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548656923010.0421100041.5655226
11,626
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548659623010.0481150047.5756030
16,411
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548662323010.0541210053.4857034
25,303
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする