Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
材質
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45486648
23010.0720
10
7.6
13
10
6
¥
574
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486657
23010.0721
8.3
7.6
13
10
6
¥
724
¥
699
¥
769
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486666
23010.0730
17
9.6
15
12
6
¥
639
¥
619
¥
681
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486675
23010.0731
13
9.6
15
12
6
¥
804
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45486684
23010.0740
27
11.6
18
14
7
¥
764
¥
739
¥
813
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486693
23010.0741
20
11.6
18
14
7
¥
968
¥
909
¥
1,000
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45486709
23010.0750
46
13.6
22
16
8
¥
1,028
¥
979
¥
1,077
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486718
23010.0751
34
13.6
22
16
8
¥
1,278
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486727
23010.0760
68
15.6
25
18
9
¥
1,717
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486736
23010.0761
49
15.6
25
18
9
¥
1,827
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486745
23010.0780
95
17.6
28
20
10
¥
1,717
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486754
23010.0781
68
17.6
28
20
10
¥
2,006
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください