T-ナット

T-ナット - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全34種類を絞り込む
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548681523020.0060熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染85.6108
1,013
959
1,055(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548682423020.0080熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染197.61310
1,033
949
1,044(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548683323020.0100熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染299.61512
1,068
989
1,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548684923020.0120熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染4811.61814
1,168
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548685823020.0140熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染8113.62216
1,233
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548686723020.0160熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染11815.62518
1,642
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548687623020.0180熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染16417.62820
2,061
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548688523020.0200熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染25719.63224
3,653
3,500
3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548689423020.0220熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染35921.63528
4,237
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548690323020.0280熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染74127.64436
9,067
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548691923020.0360熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染139435.55444
16,267
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548692823020.0560熱処理鋼/熱処理/黒染2.15.7108
724
679
747(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548693723020.0561熱処理鋼/表面処理なし35.7108
559
539
593(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548694623020.0580熱処理鋼/熱処理/黒染5.47.61310
1,153
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548695523020.0581熱処理鋼/表面処理なし77.61310
968
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548696423020.0600熱処理鋼/熱処理/黒染8.89.61512
1,163
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548697323020.0601熱処理鋼/表面処理なし139.61512
973
879
967(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548698923020.0620熱処理鋼/熱処理/黒染1411.61814
1,198
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548699823020.0621熱処理鋼/表面処理なし2111.61814
993
949
1,044(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548700723020.0640熱処理鋼/熱処理/黒染2313.62216
1,293
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548701623020.0641熱処理鋼/表面処理なし3513.62216
1,088
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548702523020.0660熱処理鋼/熱処理/黒染3315.62518
2,810
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548703423020.0661熱処理鋼/表面処理なし5215.62518
1,981
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548704323020.0680熱処理鋼/熱処理/黒染4617.62820
2,141
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548705923020.0681熱処理鋼/表面処理なし7317.62820
1,772
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548706823020.0700熱処理鋼/熱処理/黒染6919.63224
3,977
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548707723020.0701熱処理鋼/表面処理なし11019.63224
2,969
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548708623020.0720熱処理鋼/熱処理/黒染9821.63528
4,302
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548709523020.0721熱処理鋼/表面処理なし15821.63528
3,359
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548710423020.0780熱処理鋼/熱処理/黒染21327.64436
6,991
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548711323020.0781熱処理鋼/表面処理なし32427.64436
5,319
5,098
5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548712923020.0860熱処理鋼/熱処理/黒染42335.55444
13,772
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548713823020.0861熱処理鋼/表面処理なし63535.55444
11,482
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548714723020.0920熱処理鋼/熱処理/黒染67641.56552
27,618
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする