曜日別特売

Tボルト、DIN787/強度クラス10.9

Tボルト、DIN787/強度クラス10.9 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
寸法a(mm)
寸法l(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548715623030.006185.6102515
1,467
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548716523030.0062105.6104028
1,492
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548717423030.0063145.6106340
1,672
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548718323030.0081197.6133222
1,672
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548719923030.0082257.6135035
1,707
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548720823030.0083347.6138050
1,902
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548721723030.0101329.6154030
1,772
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548722623030.0102449.6156345
1,902
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548723523030.0103629.61510060
2,356
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548724423030.01215711.6185035
2,161
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548725323030.01227911.6188055
2,321
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548726923030.012311111.61812575
2,515
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548727823030.012416411.618200120
3,244
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548728723030.01256611.6186340
2,306
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548729623030.012613611.618160100
3,134
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548730523030.01417613.6225035
2,076
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548731423030.01429713.6228055
2,271
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548732323030.014312913.62212575
2,420
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548733923030.014418213.622200120
3,034
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548734823030.01458513.6226345
2,161
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548735723030.014615413.622160100
3,344
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする