曜日別特売

Tボルト、DIN787/強度クラス8.8

Tボルト、DIN787/強度クラス8.8 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548736623030.015011815.6256345
2,904
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548737523030.015215415.62510065
3,034
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548738423030.015421315.625160100
3,698
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548739323030.015630115.625250150
4,526
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548740923030.016113615.6256345
2,875
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548741823030.016218515.62510063
3,019
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548742723030.016326315.625160100
3,538
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548743623030.016438115.625250150
4,381
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548744523030.016515815.6258055
2,969
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548745423030.016631515.625200125
3,957
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548746323030.018116217.6286345
2,875
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548747923030.018221017.62810063
3,019
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548748823030.018328917.628160100
3,538
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548749723030.018440717.628250150
4,396
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548750623030.018518417.6288055
2,969
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548751523030.018634017.628200125
3,942
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548752423030.020127819.6328055
3,992
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548753323030.020237019.63212585
4,252
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548754923030.020352319.632200125
5,210
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548755823030.020475819.632315190
7,186
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548756723030.020532019.63210065
4,087
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548757623030.020644219.632160100
4,865
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548758523030.020762419.632250150
6,572
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548759423030.022133021.6358055
3,977
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548760323030.022242221.63512585
4,446
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548761923030.022357621.635200125
6,457
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548762823030.022480021.635315190
8,777
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548763723030.022537121.63510065
4,786
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548764623030.022649421.635160100
4,606
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548765523030.022767821.635250150
7,545
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548766423030.028163927.64410070
5,729
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548767323030.028281427.644160110
6,991
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548768923030.0283108227.644250150
8,598
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548769823030.0284149627.644400240
13,557
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548770723030.028571327.64412585
6,327
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548771623030.028693627.644200125
8,094
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548772523030.0287127527.644315190
11,696
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548773423030.0361120335.55412580
17,369
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548774323030.0362156235.554200135
18,083
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548775923030.0363206135.554315200
25,737
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548776823030.0364295935.554500300
34,738
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548777723030.0421216741.565160100
43,330
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548778623030.0422277941.565250175
49,462
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548779523030.0423378941.565400250
68,208
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548780423030.0424550041.565600340
69,730
66,980
73,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする