曜日別特売

スタッド・ボルト、六角穴付DIN6379に類似Tナット用/強度クラス10.9

スタッド・ボルト、六角穴付DIN6379に類似Tナット用/強度クラス10.9 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質熱処理鋼寸法b1(mm)15二面幅(mm)4寸法l2(mm)4寸法dM12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法b2(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548863523040.07247363100
6,976
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548864423040.07259175125
7,979
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548865323040.0726115100160
8,273
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする