Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スタッド・ボルト、六角穴付DIN6379に類似Tナット用/強度クラス12.9
材質
熱処理鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法d
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45488669
23040.0763
165
4
19
75
M16
125
4
¥
8,158
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45488678
23040.0764
212
4
19
100
M16
160
4
¥
8,453
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45488687
23040.0765
262
4
19
122
M16
200
4
¥
6,602
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45488696
23040.0783
327
5
27
100
M20
160
5
¥
8,972
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45488705
23040.0784
411
5
27
122
M20
200
5
¥
9,925
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45488714
23040.0785
522
5
27
160
M20
250
5
¥
10,075
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45488723
23040.0804
589
5
35
122
M24
200
5
¥
15,264
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45488739
23040.0805
745
5
35
160
M24
250
5
¥
16,187
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください