曜日別特売

平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み

平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548876623060.00102841410.5M10
150
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
4548877523060.00123552813M12
195
189
208(税込)
14日以内出荷
返品不可
4548878423060.00144054015M14
250
239
263(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548879323060.00164565517M16
280
269
296(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月3日
4548880923060.00184565319M18
400
389
428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548881823060.00205067121M20
435
429
472(税込)
17日以内出荷
返品不可
4548882723060.00225088623M22
689
679
747(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548883623060.002460812225M24
689
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
4548884523060.0030681021431M30
1,233
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548885423060.0036801236038M36
3,099
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
4548874823060.00061733.86.4M6
120
109
120(税込)
取扱停止中
4548875723060.00082349.88.4M8
120
109
120(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする