Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
平面ワッシャー
外径(Φmm)
25
材質
スチール/浸炭焼入れ研磨
寸法d1(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
59.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45488985
23061.2403
3
¥
6,133
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45488994
23061.2404
4
¥
6,148
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489003
23061.2405
5
¥
6,163
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489019
23061.2410
10
¥
7,250
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489028
23061.2420
20
¥
9,017
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください