Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
仕様
この材料はDINにはありません
形状
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45489159
23070.0108
M8
12
¥
699
¥
599
¥
659
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45489168
23070.0110
M10
15
¥
1,328
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489177
23070.0112
M12
18
¥
1,582
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489186
23070.0116
M16
24
¥
1,702
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489195
23070.0120
M20
30
¥
2,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください