Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45489204
23080.0006
5
3
11.5
10
14
¥
195
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45489213
23080.0008
12
3.5
15
13
18
¥
175
¥
169
¥
186
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489229
23080.0010
22
4
18.5
16
22
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45489238
23080.0012
30
4
20.8
18
25
¥
295
¥
289
¥
318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489247
23080.0014
47
4.5
24.2
21
28
¥
1,318
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489256
23080.0016
67
5
27.7
24
31
¥
539
¥
499
¥
549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489265
23080.0018
97
5.5
31.2
27
34
¥
1,013
¥
939
¥
1,033
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489274
23080.0020
129
6
34.6
30
37
¥
978
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45489283
23080.0022
179
6
39.3
34
40
¥
2,061
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489299
23080.0024
221
6
41.6
36
45
¥
1,802
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489308
23080.0030
468
8
53.1
46
58
¥
3,912
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489317
23080.0036
783
10
63.5
55
68
¥
6,587
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください