曜日別特売

スイベル・ナット/大きな取り付け面

スイベル・ナット/大きな取り付け面 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548944823080.06082042417.813
3,598
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548945723080.0610405.53021.216
3,912
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548946623080.06126973625.218
4,326
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548947523080.061612684430.924
5,754
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548948423080.06202139.55039.930
7,245
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548949323080.0624377116049.636
9,496
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548950923080.0630702146861.346
22,933
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする