曜日別特売

ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から60用A型

ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から60用A型 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ねじ
寸法d7(mm)
寸法d8(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
ヘッドNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548961523100.003025M6×16(ISO 4762)6.410.46.21616.5【スピンドル】30
2,790
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548962423100.004031M6×16(ISO 4762)6.410.46.21619.5【スピンドル】40
2,855
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548963323100.004538M8×20(ISO 4762)8.413.58.31919.5【スピンドル】45
6,682
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548964923100.005085M12×25(ISO 4762)131912.32526.5【スピンドル】50~55
4,591
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548965823100.0060179M12×25(ISO 4762)131912.32545.5【スピンドル】60
8,129
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする