Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.60用B型
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状
B
質量(g)
140
適合ねじ
M12×25(ISO 4762)
寸法h(mm)
25
寸法g(mm)
12.3
寸法k(mm)
45.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d7(mm)
13
寸法d8(mm)
19
ヘッドNo.
【スピンドル】60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45489667
23100.0160
¥
8,129
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください