Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から50用C型
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状
C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ねじ
寸法d7(mm)
寸法d8(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
ヘッドNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45489676
23100.0230
30
M6×25(ISO 4762)
6.4
10.4
6.2
24.5
13.5
【スピンドル】30
¥
4,965
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489685
23100.0240
39
M6×25(ISO 4762)
6.4
10.4
6.2
24.5
16.5
【スピンドル】40
¥
4,965
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489694
23100.0245
47
M8×25(ISO 4762)
8.4
13.5
10
26
17.5
【スピンドル】45
¥
6,746
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489703
23100.0250
89
M12×30(ISO 4762)
13
19
12.3
29
24
【スピンドル】50
¥
7,395
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください