Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
センタリング・ピン、段付き
仕様
【システム】V70・L12・L16
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45489938
23110.0610
87
12
¥
9,486
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45489947
23110.0620
330
20
¥
12,529
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください