Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)
5.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法T2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45490279
23111.0762
25
20
28.6
6.9
12.1
22
¥
4,641
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45490288
23111.0764
40
25
32.2
8.42
17.1
22
¥
5,709
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45490297
23111.0766
80
31
40.2
10.22
21
28
¥
7,285
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45490306
23111.0768
115
37
48.2
10.63
21.8
28
¥
8,647
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください