Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)
5.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法d6(mm)
寸法d7(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法T2(mm)
寸法T3(mm)
寸法D9(mm)
寸法D5
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45490315
23111.0782
70
20
36.5
4.5
8
29
11.56
約 7
22
12
38.5
M4
¥
10,753
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45490324
23111.0784
130
25
44.5
5.5
10
35
15.82
約 10
22
12
46.5
M5
¥
11,177
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45490333
23111.0786
245
31
54.5
6.6
11
42
19.94
約 13.5
28
14
56.5
M6
¥
13,398
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45490349
23111.0788
195
37
59.5
6.6
11
48
21.77
約 15
28
14
61.5
M6
¥
14,356
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください