Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
材質
ステンレス鋼/焼入れ
寸法l1(mm)
5.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法T2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45490516
23111.0862
25
20
28.6
6.9
12.1
22
¥
8,857
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45490525
23111.0864
40
25
32.2
8.42
17.1
22
¥
10,204
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45490534
23111.0866
80
31
40.2
10.22
21
28
¥
12,749
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45490543
23111.0868
115
37
48.2
10.63
21.8
28
¥
14,855
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください