Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グリップ、位置決めクランプ・ピン用
材質
ステンレス鋼
寸法d2(mm)
15
寸法d3
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ(mm)
寸法d1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45490595
23111.0900
45
【ボルト】16/20
60
20
15
16
¥
2,386
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45490604
23111.0902
80
【ボルト】25/30
80
25
20
20
¥
3,019
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください