Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/A型b1>b2
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45493377
23120.0010
20
12
3.6
20
¥
6,547
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45493395
23120.0012
52
14
5.5
32
¥
7,590
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45493404
23120.0014
56
14
5.5
32
¥
7,590
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45493413
23120.0016
60
14
5.5
32
¥
7,590
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45493429
23120.0018
65
14
5.5
32
¥
7,590
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください