Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/B型b1=b2
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45493386
23120.0011
46
28.6
5.5
9
20
¥
5,175
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45493438
23120.0020
202
45.5
7
16
32
¥
7,275
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください