Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/C型b1<b2
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状
C
寸法h3(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法h1(mm)
寸法h4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45493447
23120.0022
302
40
50.5
18
¥
11,926
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45493456
23120.0028
469
40
61.5
24
¥
14,216
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45493465
23120.0036
951
50
76.5
30
¥
20,637
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください