Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
段無しスロット・テノン
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
適合ねじ
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45493474
23130.0010
10
20
M4×10(ISO 4762)
4.5
8
¥
1,298
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45493483
23130.0012
11
20
M5×12(ISO 4762)
5.5
8
¥
1,303
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45493499
23130.0014
18
22
M6×16(ISO 4762)
6.6
10
¥
1,418
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45493508
23130.0016
22
22
M6×16(ISO 4762)
6.6
10
¥
1,442
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45493517
23130.0018
25
22
M6×16(ISO 4762)
6.6
10
¥
1,567
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45493526
23130.0020
28
22
M6×16(ISO 4762)
6.6
10
¥
1,567
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45493535
23130.0022
59
32
M6×16(ISO 4762)
6.6
12
¥
2,415
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45493544
23130.0024
64
32
M6×16(ISO 4762)
6.6
12
¥
3,229
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください