曜日別特売

ストラップ、DIN6315B

ストラップ、DIN6315B - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質熱処理鋼/塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
適合ねじ
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549368423150.00076512M66.619
2,550
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549369323150.000914115M8925
2,939
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549370923150.001129920M101131
3,229
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549371823150.001457825M12/M141438
4,087
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549372723150.001571525M12/M141438
4,671
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549373623150.001690525M12/M141438
5,694
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549374523150.0018107730M16/M181848
5,709
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549375423150.0019134630M16/M181848
6,522
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549376323150.0020230040M16/M181848
9,830
9,098
10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549377923150.0022180940M20/M222252
8,727
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549378823150.0023302140M20/M222262
11,921
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549379723150.0024380040M20/M222262
15,783
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549380623150.0026237740M242666
10,444
9,098
10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549381523150.0027303140M242666
12,539
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549382423150.0028380240M242666
17,564
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
4549383323150.0030893740M242666
38,530
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549384923150.0034372050M303374
20,094
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549385823150.0035474350M303374
22,853
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549386723150.0036608050M303374
30,637
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549387623150.00401092060M3640100
59,646
55,980
61,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549388523150.00411650060M3640100
81,311
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする