曜日別特売

ストラップ、平面ボール付

ストラップ、平面ボール付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、クランプ:熱処理鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ボール(mm)
寸法a1(mm)
寸法a2(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法b3(mm)
寸法d3(mm)
寸法e1(mm)
寸法e2(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549413823180.0007618.5102.56.62085.810201.6505
7,784
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549414723180.000910910123925107.213222606.5
9,246
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549415623180.001121912153.51130128.615302.7807.5
12,020
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549416523180.00146151620413401410.521503.512510.5
13,188
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする