Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ストラップ、先端が細いタイプ/調整ボルト用タップ穴付
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a1(mm)
寸法a2(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法b3(mm)
寸法d
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45494174
23180.0107
54
8
2.5
6.6
15
7.5
M6
80
17
23
13
34
¥
6,781
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45494183
23180.0109
133
12
4
9
20
9.5
M8
100
22
29
17
42
¥
7,769
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45494199
23180.0111
261
15
5
11
25
11.5
M10
125
28
36
21
52
¥
9,037
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45494208
23180.0113
504
20
7
13
30
13.5
M12
150
34
43
25
63
¥
11,307
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45494217
23180.0117
828
25
9
17
35
15.5
M16
175
40
52
29
70
¥
14,954
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください