曜日別特売

ストラップ、先端が細いタイプ/溝付

ストラップ、先端が細いタイプ/溝付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549422623180.0207506.6158023
7,445
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549423523180.020912792010029
8,129
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549424423180.0211251112512536
9,361
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549425323180.0213488133015043
11,841
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549426923180.0217812173517552
15,473
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549427823180.02222200225022562
40,152
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549428723180.02263340266025071
52,606
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする