曜日別特売

ストラップ、溝付、Tボルト付

ストラップ、溝付、Tボルト付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
締付力(kN)
二面幅(mm)
寸法a1(mm)
寸法a2(mm)
寸法a3(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法c(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法e(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法s(mm)
T溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549434823185.0110730251627121744309.613M10150~401811525301001110
30,392
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549435723185.01128053018271217443011.613M12180~551811525301251112
30,766
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549436623185.01138203018271217443011.613M12180~551811525301251114
31,171
30,980
34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549437523185.011416803518361721554111.617M12180~702015035361601212
33,700
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549438423185.011516953518361721554113.617M12220~702015035361601214
34,089
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549439323185.011618654024361721554115.617M16250~702015035361601216
34,573
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549440923185.011718904024361721554117.617M16250~702015035361601218
34,673
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549441823185.011826755524422027623015.621M16250~803018744442001416
43,849
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549442723185.011927005524422027623017.621M16250~803018744442001418
44,109
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549443623185.012029506030422027623019.621M20320~803018744442001420
44,822
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549444523185.012130006030422027623021.621M20320~803018744442001422
46,154
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549445423185.012244207030512434703019.625M20320~1003123560472501720
60,325
55,980
61,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549446323185.012344757030512434703021.625M20320~1003123560472501722
62,435
56,980
62,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549447923185.012449757536512434703023.625M24440~1003123560472501724
65,060
62,980
69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549448823185.012550157536512434703027.725M24440~1003123560472501728
67,300
62,980
69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする