曜日別特売

ストラップ、黄銅プレート付/ストラップのみ

ストラップ、黄銅プレート付/ストラップのみ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a1(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法b3(mm)
寸法d
寸法e1(mm)
寸法e2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549484723190.00101041292510M81322601082
6,257
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549489923190.002021115113012M1015308012102
7,066
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549494423190.003046120144014M12214010015123
8,712
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549503923190.004091725185018M16264512520163
11,556
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする