曜日別特売

ワークサポート、スタッド・ボルトに取付け

ワークサポート、スタッド・ボルトに取付け - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼、ローレット・ネジ:黄銅、リング:アルミニウム/高強度寸法h3(mm)5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ねじ
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549512723200.001024M6/M88.524351114
7,495
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549513623200.002028M10/M121428511129
8,692
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549514523200.003044M1616.535601235
9,456
9,098
10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする