Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/V溝付口金右回転で締付
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45495163
23210.0102
3.5
263
9.6
32
20
¥
44,997
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495206
23210.0322
7
893
11.6
48
38
¥
53,589
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495249
23210.0342
7
838
13.6
48
38
¥
53,589
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください