Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/フラット面の口金付左回転で締付
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45495179
23210.0105
3.5
262
9.6
32
20
¥
44,997
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495215
23210.0325
7
868
11.6
48
38
¥
53,589
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495258
23210.0345
7
847
13.6
48
38
¥
53,589
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください