Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
サポート・プレート
材質
スチール/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法b3(mm)
寸法d
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45495443
23210.0870
2770
60
90
21
M20
180
150
30
80
¥
83,077
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495459
23210.0880
3770
70
100
25
M24
220
188
35
100
¥
95,591
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください