Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プッシュプル・クランプ/弱圧スプリング
材質
ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法d3(mm)
7
寸法l3(mm)
5
寸法d4(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12
寸法d2
M4×8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45495547
23229.0005
約 3.5
5.1
¥
1,857
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495556
23229.0010
約 6
8.7
¥
1,961
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495565
23229.0015
約 10
13
¥
2,066
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください