Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プッシュプル・クランプ/標準スプリング
材質
ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法l3(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45495574
23229.0020
5.2
約 3
M4×8
7
6
5
M12
¥
1,857
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495583
23229.0025
8.7
約 5
M4×8
7
6
5
M12
¥
1,961
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495599
23229.0030
14
約 8
M4×8
7
6
5
M12
¥
2,066
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495635
23229.0050
22
約 4
M6×12
11
10
6
M18×1,5
¥
1,961
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495644
23229.0055
42
約 7
M6×12
11
10
6
M18×1,5
¥
2,171
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495653
23229.0060
63
約 12.5
M6×12
11
10
6
M18×1,5
¥
2,366
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください