Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・クランプ/パーム・グリップ付
材質
グリップ:ネズミ鋳鉄FCDIN6335/樹脂塗装(オレンジ)、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法b1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l6(mm)
寸法l7(mm)
寸法l8(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45495669
23230.0040
505
40
M6
40
29.8
14.9
16.9
50
19
9
8
33
17
28
¥
119,272
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495678
23230.0050
862
50
M8
50
34.8
17.4
19.4
60
24
10
10
42
21
34
¥
147,533
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください