Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/メネジ付
材質
本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅
最高温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
寸法b(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45495705
23230.0510
6
85
8
12
9
¥
8,009
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495714
23230.0512
8
154
10
14
12
¥
8,982
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495723
23230.0514
10
211
12
14
14.5
¥
10,658
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください