Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/球状
最高温度(℃)
100
材質
本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染、ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
寸法b(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d5
寸法d6(mm)
寸法k(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l6(mm)
寸法l7(mm)
寸法d1
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45495766
23230.0550
85
6
12
9
21
M4
4.3
25
46
19
26
14
35
6
M12×1,5
4.5
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495775
23230.0552
155
8
14
12
21
M5
5.3
35
56
27
34
18
47
8
M16×1,5
6
¥
8,712
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495784
23230.0554
210
10
14
14.5
25
M5
5.3
35
69.5
33
34
18
47
10
M20×1,5
7.2
¥
10,179
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください