Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
標準口金、クランピングバイス用/リバーシブル口金、平滑/セレーション面、工具鋼製
材質
プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼
寸法(mm)
【公称】100
質量(g)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45495845
23231.0020
¥
34,284
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください