Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
標準口金、クランピングバイス用/ソフト口金、焼入れ鋼製
材質
プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:工具鋼
寸法(mm)
【公称】100
質量(g)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45495879
23231.0023
¥
45,730
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください