Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/インサート口金、平滑面、焼入れ鋼製、浸炭焼入れ
材質
本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ
寸法(mm)
【公称】100
質量(g)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45495897
23231.0031
¥
78,457
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください