交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/ローラー付インサート口金(本体:熱処理鋼、焼入れ;ローラー:冷間圧延鋼、焼入れ)

交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/ローラー付インサート口金(本体:熱処理鋼、焼入れ;ローラー:冷間圧延鋼、焼入れ) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質本体:熱処理鋼/焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ寸法(mm)【公称】100質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549591523231.0033
78,682
74,980
82,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする