Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハイサイド・クランプ
材質
本体:可鍛鋳鉄、特殊口金:スチール/浸炭焼入れ
寸法e(mm)
12
寸法h4(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法c(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45495924
23240.0012
4013
12・14・16・18
19
65
8
85
37
99
177.5
112.5
¥
95,906
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495933
23240.0020
6760
20・22・24・28・30
26
75
11
100
45
118
226.5
136.5
¥
133,657
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください