曜日別特売

テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパー、セレーション付口金

テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパー、セレーション付口金 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549594923250.000820
31,395
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549595823250.001230
45,895
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549596723250.001650
66,652
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする