Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
テーパー・ダブルクランプ/ダブル・テーパーセレーション付口金
材質
バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
寸法h2(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45496019
23250.0112
50
¥
60,943
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45496028
23250.0116
80
¥
85,981
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください