曜日別特売

テーパー・ダブルクランプ/ダブル・テーパーフラット口金

テーパー・ダブルクランプ/ダブル・テーパーフラット口金 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨寸法h2(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549603723250.014250
60,943
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549604623250.014680
85,981
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする