曜日別特売

テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、両側セレーション付

テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、両側セレーション付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)200寸法h1(mm)15寸法h2(mm)2.5寸法h3(mm)6.4寸法b1(mm)29寸法b2(mm)21寸法l1(mm)27~31寸法l2(mm)25寸法b3(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549608923250.0501
37,008
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする